CH-P5 接着式カードホルダ 坂詰製作所 48967152

CH-P5 接着式カードホルダ 坂詰製作所 48967152
CH-P5 接着式カードホルダ 坂詰製作所 48967152

接着式カードホルダ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
横(mm)44
内容量1箱(50枚)注文コード48967152品番CH-P5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カードホルダーです。
接着式なのでビス留めの必要がいりません。
カード付きです。
両面テープ付きです。
CH-PWは、2連タイプです。

縦(mm)13横(mm)44厚さ(mm)5質量(g/パック)113トラスコ品番421-1596材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白質量(g)113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48967125
2021-01-29
用途: ホワイトボードの従業員配置表
製造業

今までマグネットシート等を使用していましたが、すぐ劣化してしまってちょうどいい大きさのケースを探していました。
厚みもあって移動しやす使いやすいです。
粘着式しかなかったので、マグネット式もあればよかったのですが、、、

対象商品 : 48967152
2020-11-26
用途: 分電盤回路表示
建設業・工事業

いつも使っているカードホルダー。サイズ等色々あり、現場で役立っています。

対象商品 : 48967143
2019-04-12
用途: 下足箱名札として
教育・研究機関

毎年名前を入れ替えるため入れ替えは容易に出来るほうが良く、でも一年間は状態を保てるもの・・・と探していたところ、条件にピッタリなものが見つかりました。接着も入れ替えも簡単にできるのが、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする