※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48967195
品番
TAGN2.4C IC808
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チップ縦置き突切り工具
材質
IC808
用途
汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す
仕様
2.4mm幅Cブレーカー
トラスコ品番
620-9050
厚さ(mm)
2.4
コーナー半径(mm)
0.02
穴の形状
-
チップブレーカ
片面