※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48967204 品番 TAGN2.4C IC830
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チップ縦置き突切り工具

材質IC830 用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す 仕様2.4mm幅Cブレーカー トラスコ品番620-9068 厚さ(mm)2.4 コーナー半径(mm)0.02 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする