モデルローブ ニトリルモデル 腕カバー付 No.660

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード48967274 品番No.660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。
腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。
食品衛生法適合。

サイズLL 全長(cm)60 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)25 ブルー 厚さ(mm)(手袋部)0.95、(カバー)部0.16 入数(双)1 機能耐油、耐突刺性 用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄など トラスコ品番397-9032 質量(g)136 タイプ腕カバー付 規格食品衛生法適合 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム 材質(カバー)ポリエチレン系樹脂 色(カバー)ブルー 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59716176
2021-03-05
用途:
洗車。
yamakawa speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

有機溶剤を使用する作業に使用していますが丈夫で腕カバーも
長くて丁度いい作りです。

対象商品:
59716176
2018-10-19
用途:
機械のメンテナンスに使用。

カバーが長く、腕の上まで有るので、作業服が汚れなくてすみ、非常に重宝しています。

対象商品:
48967274
2018-08-17
用途:
車両検査時、機器&部品の洗浄作業
建設業・工事業

腕カバー付きの評価は個人差があるものの、非常に重宝に使用させてもらっています。

対象商品:
48967274
2018-09-18
用途:
機械及び部品の洗浄
製造業

腕カバーも長く、素材もしっかりしているので、工場各所で使用してます。

対象商品:
59716167
2016-12-19
用途:
ブラストを使用する時に使ってます。

町内の商店で売っているところがないので、大変ありがたく思ってます

対象商品:
07613112
2014-06-22
用途:
養殖業
植村養魚場 様 (農・林・水産業)

数種類試しましたが、現時点でニトリルゴムのこれが一番耐久性がありました。取扱終了が残念です。代替品の紹介をお願いします。

MonotaROからの回答

この度は製品が廃番予定となり、お客様にご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
尚、代替品を下記にてご案内致します。
※同一商品ですが、腕カバーがクリアではなくブルーになります。

http://www.monotaro.com/p/5971/6167/

ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

対象商品:
07613112
2014-01-12
用途:
学校給食での洗い物作業

ゴムが柔らかく細かい作業もしやすい。腕カバー部分はゆとりがあるので着脱しやすくとても使いやすい。

改善点は、手の部分は耐久性があり穴が空きにくいが、腕カバーの切替部分から破損する事が多々あるので強度をもう少し強化していただけると嬉しい。

お勧めポイントは、
1.耐久性が強い

2.ゴムが柔らかく細かい作業にも適してる。通常長く使用していると、ゴムが硬くなり使用しずらくなりがちだがこれは柔らかさが持続し非常に使いやすい。

3.腕カバー部分にゆとりがある為、素早く着脱でき業務がスムーズに行える。

対象商品:
48967274
2015-12-25
用途:
洗車

昔はチェーンの脱着にも使用していましたが、最近では冬場の洗車には欠かせないアイテムです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする