7808 ノック式鉛筆5連発 たくみ 48967606 7808 ノック式鉛筆5連発 たくみ 48967606 7808 ノック式鉛筆5連発 たくみ 48967606 7808 ノック式鉛筆5連発 たくみ 48967606

ノック式鉛筆5連発

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48967606 品番 7808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

2mm芯が5本入って連続5本分補充なしで使えます。
落下防止用セーフティーコード付き
持ちやすいグリップ付き
ノック部に芯削り機能付き

商品タイプ本体 芯径(mm)2 用途建築マーキング用。木材・コンクリート・石材用。 トラスコ品番398-1967 材質アルミ、ABS樹脂、真鍮 質量(g)28 主な用途建築用 鉛筆硬度HB 芯色 繰り返し・詰め替え対応
注意
※製品出荷時、替芯は3本入となっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
マーキング、墨出し
有限会社八巻鉄工 様

真が折れにくく、替え芯がが多めに入れられるのでいざという時替え芯を入れるのを忘れていても対応出来るので大変助かります。

対象商品:
48967606
2023-04-15
用途:
ノートに筆記
不動産業

商品名が「ノック式鉛筆5連発」で、リボルバーみたいなものかとわくわくして購入した。そこまでかっちょよくはなかったが、5連発は、いわれてみれば、そうかもしれないと思った。

対象商品:
48967606
2019-03-28
用途:
墨出し

芯の交換が不要で非常に助かっています、他の作業員にも持たせます。

対象商品:
48967606
2016-04-23
用途:
墨付け等

芯が途中でなくなる心配もないので安心できる。
比較的太く大きいので胸のポケットには入りづらくその点だけがマイナスかな?
使い勝手はいいが収納がと言う感じですね。

対象商品:
48967606
2021-02-17
用途:
プールで使用
サービス業

会員様が紙コップに印を付けるために太めの鉛筆がよいので使用しておりましたが、
1か月足らずで、使用出来なくなりました。
錆の為にその様な状態になったのかと思い諦めておりましたが、分解したところ関係が無いところが壊れていました。

1人が参考にしています
対象商品:
48967615
2015-09-30
用途:
墨出し作業
飯山商店 様

芯が途中で無くなる心配がなくなった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする