※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィロパネル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48968053 品番 VT-20S-610F(PS/600N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。

圧力損失
(初期)90Pa
(最終)200Pa
風量(m3/min)56 用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 トラスコ品番418-9302 材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル 質量(kg)1.0 使用温度(℃)80℃以下 捕集効率(%)82 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48968044
2015-04-09
用途:
床置きエアコンの吸い込み側に使用・空気の清浄化。
株式会社住研究所 様 (建設業・工事業)

期待通りの性能が確認できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする