※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バイリーン
日本バイリーンの クリーンルーム用エアフィルター
エコアルファ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48968096
品番
VZD-90M-28H3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
圧力損失
(初期)120Pa
(最終)300Pa
風量(m
3
/min)
28
トラスコ品番
418-9396
質量(kg)
1.5
捕集効率(%)
90
用途
空調機
材質
ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度(℃)
60℃以下
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
注意
※専用の取付け枠が必要です。空気ろ過用以外では使用しないでください。