日本バイリーン
日本バイリーンの クリーンルーム用エアフィルター
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48968184
品番
PS/150N-1600X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途
一般空調用。外気取入・循環・排気用。
仕様
難燃性、洗浄再生
トラスコ品番
418-9159
材質
ポリエステル・モダアクリル
質量(kg)
6.5
寸法(m)
1.6×30
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
63
圧力損失
(初期)30Pa
ろ過速度
(風速)2.5m/s
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48968184
PS/150N-1600X30
59715713
PS-150N
フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)
日本バイリーン
1本
¥
89,980
税込
¥
98,978
注文コードが変更になりました