曜日別特売
OH-43B-W スーパーボンドフック オート 48968525

OH-43B-W スーパーボンドフック オート 48968525
OH-43B-W スーパーボンドフック オート 48968525

スーパーボンドフック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48968525品番OH-43B-W
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。

耐荷重(kg)10付属品シリコンボンド1本仕様粘着式トラスコ品番423-7510材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス質量(g)29寸法(縦×横)(mm)91×43
注意
※荷重制限をお守り下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-29
用途: 点滴用に購入
医療・福祉・介護関連業

点滴の借り置き用に購入。大きいから期待できるがまだ取り付けてないので。

対象商品 : 48968525
2023-03-23
用途: 屋外用具の整頓
その他業種

モノタロウのホウキチリトリセット09518268と他社のプラ製デッキブラシをかけています。
レビューを見て接着能力に不安があったので、晴れが続く日にレンガ調のサイディングに付け、しばらく手のひらで押しました。私の場合、半年以上経ちますが上記の物をかけても問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 48968525
2022-03-08
用途: 事務所での軽ファイル吊り下げ

フック自体は頑丈そうですが付属のボンドはひどい塗布後30分ほどで荷重かけずに自動落下には
笑えましたよ 相手は木製棚との相性が良くなかったのかな いずれにしろボンド無しのほうが
腹が立たなくていいかなと 次回は他のフックを購入します

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善をご検討いただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 48968525
2020-08-14
用途: 外付け
株式会社 泰 都

思ったより大きく、しっかりしていて100均にはないものです。

対象商品 : 48968525
2018-08-21
用途: 持ち手付きバッグ掛け

平らな部分が長いフックを探してました。3cmもあって、しかも貼り付けタイプで、ズレ落ちの心配もほぼ無く、満足です。2個を並べてバッグの持ち手を掛けてます。

2が参考にしています
対象商品 : 48968525
2016-08-19
用途: 掛け時計に使用
製造業

たまたま2個購入しましたが、不良品だったのかボンドをつけたらプラスチックの部分にひびが入りました。もう1個あったのでそちらは大丈夫でした。残念でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする