曜日別特売
ME3632C マルチアイボルト ナニワ(NANIWA) 48968936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ME3632C マルチアイボルト ナニワ(NANIWA) 48968936
ME3632C マルチアイボルト ナニワ(NANIWA) 48968936

マルチアイボルト

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ボルト径M36
内容量1個注文コード48968936品番ME3632C
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。

用途
コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
基本使用荷重(kN)78.45ボルト径M36寸法A(mm)154寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法H(mm)235寸法b(mm)112質量(kg)7.6トラスコ品番406-5549材質SCM435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48968884
2017-02-05
用途: 物を吊る時に使用
建設業・工事業

仕事でとても使えると旦那が喜んでいました。
購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48968875
2016-06-07
用途: 機械の据え付け
有限会社トキタ建設業・工事業

ボルトの長さがあと10ミリ位長いと良い

対象商品 : 48968893
2015-02-17
用途: 大型パラボラANT組み立て

アイボルトが変形、断裂のの心配なく使用できました。
 片吊りでのしようにも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする