検電計 交流専用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48969015 品番V-550
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

対地電圧表示と検電機能(ブザー音)を持つ画期的な検電計です。初めてコードの上から電圧計測に成功裸端子等の計測も短絡の心配なく安全、正確電路の断線等も電圧の変動により判別可能柱上でも計測可能オートパワーオフ機能付

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×130×14 質量(g)37 幅(mm)30 奥行(mm)14 高さ(mm)130 トラスコ品番403-5623 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 交流電圧(V)0〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする