ダイヤテックス
ダイヤテックスの マスカー/養生シート・養生ボード
ダイヤテックスの マスカー/カッター
ダイヤテックスの マスカー
パイオラン(TM) マスカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48969557
品番
MASKER1100MMJN
参考基準価格(税別)
¥1,076
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
17mmパイオラン(TM)テープを使用したマスカーテープです。片面コロナフィルムを使用しています。
トラスコ品番
411-2571
幅(mm)
1100
質量(g)
270
シート幅(mm)
1100
用途
塗装をする際のマスキングに。清掃時のワックス掛けなどに。
仕様
手で切断可能
材質
ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
0.01
色
グリーン
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
17
表面処理
コロナ処理
仕上幅(mm)
100
シート長さ(m)
25