NEW 補修王 農業用フィルム補修用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48969575 品番H-KING80MMX20M
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手で切れて農ビ・農POに簡単修正。

テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番411-2555 クリア 質量(g)320 粘着力(N/10mm)5.1 引張強度(N/10mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48969575
2018-09-26
用途:
シートのメンテ等
有限会社神仏の鷲森 様 (製造業)

粘着力が強く、テープ自身も厚くて丈夫なため耐久性のある補修ができる。また粘着が持続するため、1回の補修で数年は持つことが期待できる。

1人が参考にしています
対象商品:
48969575
2017-06-01
用途:
ビニールハウスの破れ・傷穴の補修作業
農・林・水産業

使用してから経過日数が短い期間なので耐久性・剥離がどんなものか結果待ちですが粘着度・密着度は良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする