ダイヤテックス
ダイヤテックスの ビニールハウス・温室
ダイヤテックスの 補修用テープ
農業用両面テープ 50mm×20m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48969584
品番
K-13-DCL50MM
参考基準価格(税別)
¥2,202
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
基材が丈夫で伸びにくく、農ビ・農ポリの補修用に最適です。
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
質量(g)
320
用途
農ビ、農ポリの補修用に。
トラスコ品番
411-2563
材質
基材:ポリエチレン(PE)クロス、接着剤:アクリル系
粘着力(N/10mm)
4.9
引張強度(N/10mm)
68