576-914 スプレーヘッド カクダイ 48969611 576-914 スプレーヘッド カクダイ 48969611 576-914 スプレーヘッド カクダイ 48969611

スプレーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48969611 品番576-914
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型スプリンクラーのヘッドです。

シャワー種類ミスト トラスコ品番420-2881 材質黄銅 質量(g)34 角度(°)(散水)90 取付ねじRc1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする