ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル一頭口 トラスコ品番401-3166 注文コード48969715 品番2510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はノズル・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。

ノズル長(mm)950〜3000 トラスコ品番401-3166 質量(kg)0.4 ノズル一頭口 用途園芸用。 材質ノズル:ステンレス(SAS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
除草剤の散布
その他業種

ノズルの伸縮に若干の引っ掛かりがあります。使用に際しては特に問題なしです。

対象商品:
48969724
2017-12-22
用途:
庭木への殺虫剤の散布

ホームセンターや農協店舗などでは扱いがないものなので、ここでみて存在を知った。それまで短いノズルでやっていたため、殺虫剤を頭からかぶるようなことが度々あったが、この長いノズルによりだいぶ改善された。

対象商品:
48969697
2015-05-18
用途:
庭木の害虫予防の薬品散布に使用する

庭木の害虫予防に使用しています。木の高さを伸びないように刈り込んでいますが、それでも大きくなり脚立に乗っても届かなくなりました。今回のノズルは伸縮する上に、相当な長くなり不安定な姿勢での作業がなくなりました。地上から安全に噴霧ができるようになり、年配の私には大変良い買い物でした。

対象商品:
48969706
2013-06-29
用途:
農薬散布

十数年前のスプレーだけど、2頭式噴霧口の内側にあるプラスチックの部品が欠けたので購入しました。バルブ本体ときっちり収まりました。また従前の2頭式の部分を外すと、ここはプラスチックの部品ではなく金属製で健在でしたので、噴霧口を付け1頭式で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする