※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48969767 品番 No.7720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。

種類蓄圧式 タンク容量(L)7 型式肩掛式 ホース長さ(m)5 ノズル長(mm)700〜2100 ノズル二頭口 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP) 質量(kg)3.09 用途園芸用 トラスコ品番401-3221

商品説明動画

「フルプラ」プレッシャー式噴霧器 No.7400、7500、 7700
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
消毒用
株式会社日本電気保安協会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

容量は丁度よい大きさで満足している。ノズルが伸びるので遠いところも噴霧できる。

対象商品:
07696367
2023-08-16
用途:
植木他の消毒
電気・ガス・熱供給・水道業

ノズルが長いので高木も使える。タンク容量が充分有るので使いがってが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
07696367
2023-08-14
用途:
樹木、作物の消毒
電気・ガス・熱供給・水道業

高木の消毒でノズルが伸す事が出来るので満足しています。

対象商品:
48969767
2021-02-01
用途:
小斫り 散水

以前に溶接の防火用散水で支給され使用したことがあり、今回は粉じんを抑える為に使用。小斫りならこれでいけますね。7Lで二口は重すぎず,広範囲。丈夫。

1人が参考にしています
2022-09-22
用途:
エアコン洗浄
建設業・工事業

自動安全装置不用。
他の商品に比べて2倍〜3倍近く噴出量が悪い。
ポンプハンドルの回数が2倍〜必要
部品が 良くても実用性がない。

対象商品:
07696367
2021-04-08
用途:
園芸用
株式会社エフエフイー 様 (建設業・工事業)

軽量でとても使いやすいです。金額もそれほど高価でもなく、品質も問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07696367
2016-08-17
用途:
野菜の消毒
農・林・水産業

4Lから5Lに替えた。10年以上便利に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1人が参考にしています
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする