※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
容量は丁度よい大きさで満足している。ノズルが伸びるので遠いところも噴霧できる。
ノズルが長いので高木も使える。タンク容量が充分有るので使いがってが良い。
高木の消毒でノズルが伸す事が出来るので満足しています。
以前に溶接の防火用散水で支給され使用したことがあり、今回は粉じんを抑える為に使用。小斫りならこれでいけますね。7Lで二口は重すぎず,広範囲。丈夫。
自動安全装置不用。他の商品に比べて2倍〜3倍近く噴出量が悪い。ポンプハンドルの回数が2倍〜必要部品が 良くても実用性がない。
軽量でとても使いやすいです。金額もそれほど高価でもなく、品質も問題ないと思います。
4Lから5Lに替えた。10年以上便利に使用