SJ-2 ソケットジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所) 48969925

ソケットジョイント

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)6.35 注文コード48969925 品番SJ-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は差込角など3種類から選べます 他の種類を見る

ビットを付けたままソケットを装着できるアタッチメントです。

差込角(mm)6.35 用途ボルト、ナットの取り付けに便利です。 トラスコ品番402-8376 材質特殊鋼 全長(mm)40 質量(g)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48969934
2021-07-16
用途:
ボルトの締め付け

これは良くなかった。
ビットの固定がボールロック式なのでよく抜ける。
結局他のメーカーのスライドロック式のものに買い替えた。
付属のビットもすぐ折れた。

1人が参考にしています
対象商品:
48969943
2018-10-11
用途:
ボルトの締め付け、緩め作業
建設業・工事業

一体型は頻繁に折れるが、こちらは今のところ問題なし。仮に折れてもビットを交換すればいいのですぐに元が取れそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする