SJ-4 ソケットジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所) 48969943

ソケットジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7
内容量1個注文コード48969943品番SJ-4
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ビットを付けたままソケットを装着できるアタッチメントです。

用途ボルト、ナットの取り付けに便利です。差込角(mm)12.7トラスコ品番402-8392材質特殊鋼全長(mm)40質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48969934
2021-07-16
用途: ボルトの締め付け

これは良くなかった。
ビットの固定がボールロック式なのでよく抜ける。
結局他のメーカーのスライドロック式のものに買い替えた。
付属のビットもすぐ折れた。

1が参考にしています
対象商品 : 48969943
2018-10-11
用途: ボルトの締め付け、緩め作業
建設業・工事業

一体型は頻繁に折れるが、こちらは今のところ問題なし。仮に折れてもビットを交換すればいいのですぐに元が取れそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする