WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBRW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:緑,黄●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:50 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:571 nm (明るい緑)●寸法:3.2 x 1.2 x 0.8mm●レンズ色:クリア
注文コード
48970033
品番
156125YV73000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑,黄●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:50 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:571 nm (明るい緑)●寸法:3.2 x 1.2 x 0.8mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応