WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBSW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48970128
品番
155124RG73200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑,赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:160 mcd (緑), 60 mcd (赤)●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●シリーズ:WL-SBSW
RoHS指令(10物質対応)
対応