WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFCD シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd, 285 mcd, 900 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:1.6 x 1.6 x 0.4mm●レンズの仕上げ:拡散
注文コード
48970164
品番
150066M153000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd, 285 mcd, 900 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:1.6 x 1.6 x 0.4mm●レンズの仕上げ:拡散
RoHS指令(10物質対応)
対応