WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFCD シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd, 112 mcd, 285 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:2 x 1.3 x 0.5mm●レンズの仕上げ:拡散
注文コード
48970173
品番
150080M153000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd, 112 mcd, 285 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:2 x 1.3 x 0.5mm●レンズの仕上げ:拡散
RoHS指令(10物質対応)
対応