WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFCD シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:112 mcd (赤), 285 mcd (緑), 70 mcd (青)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:2 x 1.3 x 0.5mm●レンズ色:クリア
注文コード
48970198
品番
150080M153000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:112 mcd (赤), 285 mcd (緑), 70 mcd (青)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:2 x 1.3 x 0.5mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応