WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFCD シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1210●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd (緑), 70 mcd (赤), 80 mcd (青)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:3.2 x 2.7 x 1.1mm●LED材質:AlInGaP、InGaN
注文コード
48970207
品番
150121M153000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1210●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd (緑), 70 mcd (赤), 80 mcd (青)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:3.2 x 2.7 x 1.1mm●LED材質:AlInGaP、InGaN
RoHS指令(10物質対応)
対応