WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFCW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd, 80 mcd, 360 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 527 nm (緑), 622 nm (赤)●寸法:1.6 x 1.6 x 0.4mm●レンズ色:クリア
注文コード
48970234
品番
150066M173000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd, 80 mcd, 360 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 527 nm (緑), 622 nm (赤)●寸法:1.6 x 1.6 x 0.4mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応