内容量1袋(20個)
仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V (赤), 3.9 V (青), 3.9 V (緑)●光度:112 mcd (赤), 285 mcd (緑), 70 mcd (青)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:2 x 1.3 x 0.5mm●レンズ色:クリア
注文コード48970268
品番150080M173000