Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFTW シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:350 mcd, 800 mcd, 1300 mcd●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm (青), 520 nm (緑), 625 nm (赤)●寸法:5 x 5 x 1.6mm●レンズ色:クリア 注文コード48970356 品番150505M173300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:350 mcd, 800 mcd, 1300 mcd●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm (青), 520 nm (緑), 625 nm (赤)●寸法:5 x 5 x 1.6mm●レンズ色:クリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする