WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFTW シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:3528●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:1700 mcd (緑), 400 mcd (青), 750 mcd (赤)●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 520 nm (緑), 625 nm (赤)●寸法:3.2 x 2.8 x 1.8mm●レンズ色:クリア
注文コード
48970365
品番
150352M173300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:3528●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:1700 mcd (緑), 400 mcd (青), 750 mcd (赤)●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 520 nm (緑), 625 nm (赤)●寸法:3.2 x 2.8 x 1.8mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応