超かるメット(超軽量FRP製MP型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48970397 品番108B-EPZ-W1-J
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高級感のある塗装仕上げで、艶のある外観です。
耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強く、高い遮熱効果があります。
高機能ヘッドバンドEPAを採用し、片手で簡単に調整でき、ぐらつき防止機能もあります。

種類MP型 色(帽体)ホワイト ひもタイプワンタッチ 材質帽体:特殊軽量FRP樹脂 用途飛来・落下物・墜落時保護用。 仕様ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番423-1546 長さ(mm)264 幅(mm)223 高さ(mm)150 質量(g)320 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする