WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCC シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:100 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.14mm●レンズの仕上げ:クリア
注文コード
48970435
品番
150060YS73220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:100 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.14mm●レンズの仕上げ:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応