谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
FRP製MP型ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48970476
品番
118-EP-Y2-J
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。
耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。
耐有機溶剤も優れています。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
なし
用途
飛来・落下物用
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
418-5048
材質
帽体:FRP樹脂
長さ(mm)
264
幅(mm)
223
高さ(mm)
150
質量(g)
380
種類
MP型
色(帽体)
イエロー
名入れ
可
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用