谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ABS製MP型ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48970503
品番
ST#148-E-W1-J
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
視野の広いベーシックタイプです。
衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
飛来・落下物。電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
色(帽体)
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体:ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ
種類
MP型
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
418-5153
長さ(mm)
263
幅(mm)
226
高さ(mm)
153
質量(g)
340
名入れ
可
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。