ヘルメット(アメリカンタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48970564 品番 0169-EZ-G2-J
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)グリーン 幅(mm)218 高さ(mm)151 長さ(mm)278 質量(g)365 仕様樹脂成形品内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番418-4882 材質帽体:ABS樹脂 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー 名入れ ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48970573
2023-11-27
用途:
高所作業
出口梅園 様 (製造業)

値段が手頃で軽く頭に良くフィットします。ひさしの大きさも良く、カッコイイヘルメットです。

対象商品:
48970573
2020-04-21
用途:
フォークリフト作業中に

軽くて被りやすいです。
安いし、形もカッコイイですよ。

対象商品:
48970573
2018-02-21
用途:
クレーン作業時被りやすい
建設業・工事業

被りやすいですよ。前頭部の当て布みたいなのがずれやすいけど!

1人が参考にしています
対象商品:
48970555
2017-11-04
用途:
工場内作業時

内部の衝撃吸収ライナー取り外しが
できるため、内部の清掃ができ便利です。

対象商品:
48970573
2017-02-16
用途:
高所の作業用
出口梅園 様 (製造業)

今までFRP製のヘルメット使用していましたが、これは非常に軽くにさしも有り快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする