ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48970607 品番 0169-FZ-G2-J
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
合成繊維テープ式内装。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類アメリカン 色(帽体)グリーン 衝撃吸収ライナー ひもタイプワンタッチ 材質帽体:ABS樹脂 仕様合成繊維テープ式内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付) トラスコ品番418-4921 長さ(mm)278 幅(mm)218 高さ(mm)151 質量(g)370 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする