WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:90 mcd●ピン数:2●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:624 nm (標準)●寸法:1.6 x 0.8 x 0.4mm●LED材質:AlInGaP
注文コード
48970645
品番
150060RS55040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:90 mcd●ピン数:2●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:624 nm (標準)●寸法:1.6 x 0.8 x 0.4mm●LED材質:AlInGaP
RoHS指令(10物質対応)
対応