WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCW シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:130 mcd●ピン数:2●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●レンズ色:クリア
注文コード
48970733
品番
150060AS75000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:130 mcd●ピン数:2●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応