WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMDC シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48970776
品番
150353DS74500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●放射束:600mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●寸法:3.4 x 3.4 x 2.1mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応