狭所用ヘルメット

(5件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48970871 品番1840-FZ-W8-J
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

コンパクトなので狭い場所での作業に便利です。
広い視野を確保するツバなしタイプです。
多孔構造の帽体に大きな通気孔があいてます。

色(帽体)ホワイト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質(帽体)ABS樹脂 ひもタイプワンタッチ 種類MP型 用途飛来・落下物・墜落時保護用。 仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付、SY内装(テープABS用4点止め) トラスコ品番422-4311 質量(g)405 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×207×156 衝撃吸収ライナー 通気孔あり 名入れ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
加速器電源内部の点検
大和電設設計事務所 様 (建設業・工事業)

軽くて小さいのは良い。頭内部中央のスポンジが取れない、いくら位置合わせしても内部空間が大きくかぶった際に頭にのっかっているいる感じで高さが高くなり逆に狭いところで障害になる。

1人が参考にしています
対象商品:
48970871
2021-02-15
用途:
サイディング
サイディングクラフトオダギリ 様

じゃまにならなくて良いです。帽子かぶってるくらいの感覚です。

対象商品:
48970871
2020-06-27
用途:
-45度から-25度の冷凍倉庫内での冷凍食品のピッキングと棚入れ
卸売・小売業

こちらを買ってから転倒はしましたが、頭をぶつけることはなかったですが、かなり頻繁に、大型の棚の下の段に入って、上の棚に頭をぶつけるので、これをかぶっているとまったく痛みを感じません。衝撃も他の安全ヘルメットに比べてよく吸収してるように感じます。

あと、コンパクトなのも、棚のスペースがかなり狭いところもあるので、とてもいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
48970871
2017-01-06
用途:
山登りに着用(岩登りはしません)

山登り専用ヘルメットと比較して、デザイン・カラーでは多少引けを取りますが、実用性・安全性・価格を考慮し購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
48970871
2016-03-05
用途:
内装工事
建設業・工事業

軽くて非常に快適です。
スタイルも、あまり被っている人も無く好いと思います。
自分的には、満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする