WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRD シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●レンズ形状:長方形●主波長:525 nm (標準)●寸法:3.2 x 1.2 x 1.1mm●LED材質:InGaN
注文コード
48970889
品番
156125GS57000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●レンズ形状:長方形●主波長:525 nm (標準)●寸法:3.2 x 1.2 x 1.1mm●LED材質:InGaN
RoHS指令(10物質対応)
対応