シールド面付きバンプキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48970905 品番143-SH-W8-J
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。
布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。
強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。
通気孔で頭部のムレを軽減します。

用途
飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。
機械設備。
色(帽体)ホワイト 材質帽体:ポリエチレン(PE) 仕様フェイスシールド面:収納式 トラスコ品番418-5111 質量(g)320 サイズ(cm)55〜62 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×276×146 内装高性能ヘッドバンドEPAを装備
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使えません。
※あごひも別売。(143用VQT-16)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする