今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
今野製作所(EAGLE)の ホイスト
縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48970932
品番
E-3-3-36
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
仕様
ラッチ式ロック装置付
2点吊り用
用途
鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
トラスコ品番
423-2241
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
9
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
375
基本使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
3〜36
寸法D(mm)
60
寸法H2(mm)
85
最大使用荷重(t)
2
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。