今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
今野製作所(EAGLE)の ホイスト
横つり用クランプ G-2t(5-35)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48970941
品番
G-2-5-35
参考基準価格(税別)
¥117,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途
形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付
トラスコ品番
423-2259
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
10
寸法L(mm)
148
寸法H(mm)
347
基本使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
5〜35
寸法D(mm)
40
寸法H2(mm)
78
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。