嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の コンセントタイプワークランプ
ストロングライトLED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48970957
品番
SL-LED20M
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
仕様
二重絶縁
質量(kg)
0.95
コード長さ(m)
5
用途
長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
トラスコ品番
407-2286
全長(mm)
680
消費電力(W)
8
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
5
保護等級
IP-66
電球の種類
LED