曜日別特売
LB-LED8LA コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業 48970993

 

LB-LED8LA コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業 48970993
LB-LED8LA コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業 48970993
LB-LED8LA コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業 48970993
LB-LED8LA コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業 48970993

コードレスライトLED本体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番407-2235
内容量1本注文コード48970993品番LB-LED8LA
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。

付属品バッテリー(LB-P)×1個全長(mm)452質量(g)360点灯時間約3時間仕様標準トラスコ品番407-2235電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48971027
2019-06-06
用途: 機械のメンテナンス時
菅村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

以前の蛍光灯タイプよりかなり明るく使い勝手は抜群です。
あと、バッテリーの持ちも良くなったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする