コードレスライトLED本体

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48971011 品番 LB-LED8LW
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。

付属品バッテリー(LB-P)×1個 全長(mm)439 質量(g)370 点灯時間約3時間 仕様防雨仕様あり トラスコ品番407-2251 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48971027
2019-06-06
用途:
機械のメンテナンス時
菅村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前の蛍光灯タイプよりかなり明るく使い勝手は抜群です。
あと、バッテリーの持ちも良くなったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする