WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
LED色:青●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:120 mcd●ピン数:2●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:3.2 x 1.2 x 1.1mm●シリーズ:WL-SMRW
注文コード
48971013
品番
156125BS75000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:120 mcd●ピン数:2●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:3.2 x 1.2 x 1.1mm●シリーズ:WL-SMRW
RoHS指令(10物質対応)
対応