LB-LED8LWE コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業 48971027

LB-LED8LWE コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業 48971027
LB-LED8LWE コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業 48971027

コードレスライトLED本体

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番407-2260
内容量1本注文コード48971027品番LB-LED8LWE
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。

付属品バッテリー(LB-P)×1個全長(mm)439質量(g)370点灯時間約3時間仕様耐薬品性あり、防雨仕様ありトラスコ品番407-2260電球の種類LED特殊用途防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48971027
2019-06-06
用途: 機械のメンテナンス時
菅村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

以前の蛍光灯タイプよりかなり明るく使い勝手は抜群です。
あと、バッテリーの持ちも良くなったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする