内容量1リール(2000個)
仕様LED色:青●パッケージタイプ:3016 (1206)●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●光度:50 mcd●ビュー角:140 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.2mm●LED材質:InGaN●WL-SMRW SMDリバース実装チップLED. WL-SMRWシリーズの単色SMD 1206リバース実装チップLEDには、無色透明のレンズが付属しています。 これらのリバース実装LEDには、低プロファイルの省スペースパッケージが付属しており、非常に高い光出力が提供されます。 これらのLEDは、長方形レンズスタイルと円柱レンズスタイルのいずれかで提供されています。業界標準のフットプリントにより、自動装着機との互換性が確保されています。. 業界標準の1206 SMTパッケージ 基板実装スタイルのリバース 視野角140 °の無色透明のレンズ
注文コード48971038
品番156120BS75300